Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Furatos védőföld sín csavarokkal 36 modul SN120260 - 339757

MásolásMásolás
Legrand - Furatos védőföld sín csavarokkal 36 modul SN120260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 160 A

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 10 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971090590

Sonepar cikkszám

SN120260

Gyártói cikkszám

339757

Gyártói típuskód

XL3 S 339757

Névleges áram In:

160 A

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Magasság:

10 mm

Hosszúság:

600 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Furatos védőföld sín csavarokkal 36 modul