Legrand - Fürdőszobai lpt 11W kompfcsöves G23 + ff IP23 kapcs. GT57748 - 190827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP24
Effektív fényáram - 900 lm
Hosszúság - 470 mm
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57748
Gyártói cikkszám
190827
Gyártói típuskód
Sarlam Prismaline 190827
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP24
Effektív fényáram:
900 lm
Hosszúság:
470 mm
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
2G7
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
77 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Névleges áram:
46-50 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem