Legrand - Fűtő ellenálás 100W szekrényfűtéshez IP20 GT94942 - 035308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 120-240 V
Fúvókával - Nem
Üzemi feszültség DC-nél - 120-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060353087
Sonepar cikkszám
GT94942
Gyártói cikkszám
035308
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035308
Névleges teljesítmény:
100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
120-240 V
Fúvókával:
Nem
Üzemi feszültség DC-nél:
120-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szobatermosztáttal:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Szélesség:
60 mm
Magasság:
110 mm
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
100 W
Mélység:
90 mm
Védettség:
IP20
Fűtő ellenálás 100W szekrényfűtéshez