Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fűtőellenállás 150W SX068653 - 035309

MásolásMásolás
Legrand - Fűtőellenállás 150W SX068653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Üzemi feszültség DC-nél - 120-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060353094

Sonepar cikkszám

SX068653

Gyártói cikkszám

035309

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035309

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Üzemi feszültség DC-nél:

120-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Szélesség:

60 mm

Magasság:

150 mm

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

150 W

Mélység:

90 mm

Védettség:

IP20

Fűtőellenállás 150W