Legrand - G5 tart.vil. lpt 11W címezhető készenléti mód 1h, 500 lm IP42 SN055809 - 061773
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP42
Rendszer teljesítmény - 11 W
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617738
Sonepar cikkszám
SN055809
Gyártói cikkszám
061773
Gyártói típuskód
061773
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Rendszer teljesítmény:
11 W
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
59 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Beépítési hossz:
374 mm
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm
Névleges áram:
220-220 mA