Legrand - G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 1h 210lm IP42 SN055803 - 061760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Felügyeleti berendezés - nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617608
Sonepar cikkszám
SN055803
Gyártói cikkszám
061760
Gyártói típuskód
061760
Szerelési mód:
beépítés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
91-91 mA
Védettség:
IP42
Érintésvédelem:
II
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
59 mm
Hosszúság:
365 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm
Beépítési hossz:
374 mm