Legrand - G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 3h 155lm IP42 SN055808 - 061771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP42
Rendszer teljesítmény - 8 W
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617714
Sonepar cikkszám
SN055808
Gyártói cikkszám
061771
Gyártói típuskód
061771
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Rendszer teljesítmény:
8 W
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
59 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Beépítési hossz:
374 mm
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm
Névleges áram:
65-65 mA