Legrand - G5 tartalékvilágítási lámpatest, 8W, 3H, 120 LM IP42 SN055801 - 061737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 8 W
Névleges üzemidő - 3-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617370
Sonepar cikkszám
SN055801
Gyártói cikkszám
061737
Gyártói típuskód
061737
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
120 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
120 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
59 mm
Működtető:
EVG
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Beépítési szélesség:
158 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Beépítési hossz:
374 mm
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
35-35 mA