Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Galea Life 60 fokos RJ45 burkolat alumínium SN056918 - 771376

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life 60 fokos RJ45 burkolat alumínium SN056918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás szélessége - 64 mm

  • Szín - egyéb

  • Nyílás magassága - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713761

Sonepar cikkszám

SN056918

Gyártói cikkszám

771376

Gyártói típuskód

Galea Life 771376

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

64 mm

Szín:

egyéb

Nyílás magassága:

54 mm

Galea Life 60 fokos RJ45 burkolat alumínium