Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Galea Life billentyű domború csengőjellel fehér SN056049 - 771012

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life billentyű domború csengőjellel fehér SN056049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - "csengő"

  • Felhasználás - egyéb

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067710128

Sonepar cikkszám

SN056049

Gyártói cikkszám

771012

Gyártói típuskód

Galea Life 771012

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

"csengő"

Felhasználás:

egyéb

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

63.9 mm

Magasság:

52.6 mm

Mélység:

18.3 mm

Galea Life billentyű domború csengőjellel fehér