Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Galea Life billentyű lépcsőjellel, mélybronz SN056058 - 771248

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life billentyű lépcsőjellel, mélybronz SN056058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - bronz

  • RAL-szám (hasonló) - 7022

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712481

Sonepar cikkszám

SN056058

Gyártói cikkszám

771248

Gyártói típuskód

Galea Life 771248

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

bronz

RAL-szám (hasonló):

7022

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

63.9 mm

Magasság:

52.6 mm

Mélység:

18.3 mm

Galea Life billentyű lépcsőjellel, mélybronz