Legrand - Galea Life elektronikus szobatermosztát burkolat, mélybronz GT98553 - 771253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - termosztát
Szín - bronz
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712535
Sonepar cikkszám
GT98553
Gyártói cikkszám
771253
Gyártói típuskód
Galea Life 771253
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
termosztát
Szín:
bronz
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
17.8 mm