Legrand - Galea Life fényerőszabályzó nyomó burkolat mélybronz SN056060 - 771286
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Szín - bronz
RAL-szám (hasonló) - 7022
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712863
Sonepar cikkszám
SN056060
Gyártói cikkszám
771286
Gyártói típuskód
Galea Life 771286
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm