Legrand - Galea Life hangszóró 2W fehér burkolattal IP20 GT62249 - 775670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Aktív rendszer - Igen
Névleges terhelhetőség - 2 W
Bassreflex-rendszer - Nem
Védettség - IP20
Magasság - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756706
Sonepar cikkszám
GT62249
Gyártói cikkszám
775670
Gyártói típuskód
Galea Life 775670
Aktív rendszer:
Igen
Névleges terhelhetőség:
2 W
Bassreflex-rendszer:
Nem
Védettség:
IP20
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
66 mm
Galea Life hangszóró 2W fehér burkolattal