Legrand - Galea Life hangszóró 2W szürke burkolattal IP20 GT84920 - 775671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Aktív rendszer - Igen
Névleges terhelhetőség - 2 W
Bassreflex-rendszer - Nem
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756713
Sonepar cikkszám
GT84920
Gyártói cikkszám
775671
Gyártói típuskód
Galea Life 775671
Szín:
szürke
Aktív rendszer:
Igen
Névleges terhelhetőség:
2 W
Bassreflex-rendszer:
Nem
Védettség:
IP20
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
66 mm
Galea Life hangszóró 2W szürke burkolattal