Legrand - Galea Life keret 3-as függőleges, csillámzöld IP21 SN056083 - 771927
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - zöld
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067719275
Sonepar cikkszám
SN056083
Gyártói cikkszám
771927
Gyártói típuskód
Galea Life 771927
Egységek száma:
3
Szín:
zöld
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP21
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
225 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
1027
Áttetsző:
Nem
Mélység:
12 mm