Legrand - Galea Life keret 5-ös függőleges, króm IP21 SN056926 - 771939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - króm
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067719398
Sonepar cikkszám
SN056926
Gyártói cikkszám
771939
Gyártói típuskód
Galea Life 771939
Egységek száma:
5
Szín:
króm
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP21
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
91 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
367 mm
Felület:
cinkezett
Áttetsző:
Nem
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm