Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Galea Life mobil tartalékvilágítás burkolat, mélybronz SN056057 - 771241

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life mobil tartalékvilágítás burkolat, mélybronz SN056057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - jelzés

  • Szín - bronz

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712412

Sonepar cikkszám

SN056057

Gyártói cikkszám

771241

Gyártói típuskód

Galea Life 771241

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

jelzés

Szín:

bronz

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

16.6 mm

Galea Life mobil tartalékvilágítás burkolat, mélybronz