Legrand - Galea Life optikai burkolat titánium SN056929 - 771484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - központi lap
Felhasználás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714843
Sonepar cikkszám
SN056929
Gyártói cikkszám
771484
Gyártói típuskód
Galea Life 771484
Összeállítás:
központi lap
Felhasználás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
1019
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Készülék szélesség:
64 mm
Készülék magasság:
53 mm
Készülék mélység:
29.4 mm