Legrand - Galea Life redőnyvezérlő titánium SN056931 - 775698
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépített időzítőóra - Igen
Esőérzékelőhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem kiszolgáló feltéttel
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756980
Sonepar cikkszám
SN056931
Gyártói cikkszám
775698
Gyártói típuskód
Galea Life 775698
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem kiszolgáló feltéttel
Szín:
titán
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Véletlenszám-generátor:
Nem
Anyag minősége:
duroplaszt
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Önálló működés:
10 h
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz