Legrand - Galea Life sztereo hangszóróburkolat, alumínium SN056062 - 771325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - központi lap
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713259
Sonepar cikkszám
SN056062
Gyártói cikkszám
771325
Gyártói típuskód
Galea Life 771325
Összeállítás:
központi lap
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Készülék szélesség:
64 mm
Készülék magasság:
53 mm
Készülék mélység:
13.8 mm