Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) alumínium SN056935 - 771380

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) alumínium SN056935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713808

Sonepar cikkszám

SN056935

Gyártói cikkszám

771380

Gyártói típuskód

Galea Life 771380

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Készülék szélesség:

64 mm

Készülék magasság:

53 mm

Készülék mélység:

13 mm

Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) alumínium