Legrand - Gipszk kötődoboz 170x230x40mm fedéllel IP20 89375 - 089375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - négyszögletű
Szín - sárga
Kivitel - egyes
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060893750
Sonepar cikkszám
89375
Gyártói cikkszám
089375
Gyártói típuskód
Batibox 089375
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
négyszögletű
Szín:
sárga
Kivitel:
egyes
Védettség:
IP20
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
210 mm
Belső mélység:
50 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
22
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
építési védőtető
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül