Legrand - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 40mm mély, gumis IP40 SN189659 - 080021L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972954051
Sonepar cikkszám
SN189659
Gyártói cikkszám
080021L
Gyártói típuskód
Batibox 080021L
Gipszk szerelvénydoboz 65mm 40mm mély, gumis IP40