Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Glimmlámpa jelzőfényes 230V 0,15mA GT66915 - 665090

MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa jelzőfényes  230V 0,15mA GT66915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066650906

Sonepar cikkszám

GT66915

Gyártói cikkszám

665090

Gyártói típuskód

665090

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Glimmlámpa jelzőfényes 230V 0,15mA