Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Glimmlámpa Mosaic 230V=/~ 0,15mA GT58191 - 067668

MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa Mosaic 230V=/~ 0,15mA GT58191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrás - LED

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060676681

Sonepar cikkszám

GT58191

Gyártói cikkszám

067668

Gyártói típuskód

Céliane/Program Mosaic 067668

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Glimmlámpa Mosaic 230V=/~ 0,15mA