Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Görgős kapcsoló 1P 20A PR17 1-2-3 SN056943 - 027499

MásolásMásolás
Legrand - Görgős kapcsoló 1P 20A PR17 1-2-3 SN056943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Nulla állással - Nem

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Készülék felépítése - beépíthető eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060274993

Sonepar cikkszám

SN056943

Gyártói cikkszám

027499

Gyártói típuskód

027499

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Nulla állással:

Nem

Kapcsolóállások száma:

3

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

48x48 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Görgős kapcsoló 1P 20A PR17 1-2-3