Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Görgős kapcsoló 3P 50A PR40 0-1 SN056972 - 027422

MásolásMásolás
Legrand - Görgős kapcsoló 3P 50A PR40 0-1 SN056972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Készülék felépítése - beépíthető eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060274221

Sonepar cikkszám

SN056972

Gyártói cikkszám

027422

Gyártói típuskód

027422

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

2

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

72x72 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Görgős kapcsoló 3P 50A PR40 0-1