Legrand - Green'up Access 2P+F 16 A EV fém süllyesztett aljzat SX069388 - 077856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - töltő dugalj
Standard - egyéb
Csatlakoztatási technika - csavaros
Védettség - egyéb
Reteszelő aktuátorral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX069388
Gyártói cikkszám
077856
Gyártói típuskód
Plexo/Soliroc 077856
Kivitel:
töltő dugalj
Standard:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros
Védettség:
egyéb
Reteszelő aktuátorral:
Nem
Bemenet reteszeléssel:
Nem
Max. névleges áram:
16 A
Szélesség:
110 mm
Magasság:
110 mm
Kommunikációs érintkezők száma:
3
Mélység:
47 mm
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Csatlakoztatott vezeték hossza:
50 m
LED integrálva:
Nem
Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:
2.5-2.5 mm2