Legrand - Green'up Access kit 2P+F 16 A EV + kombinált ávk SX069575 - 090470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - töltő dugalj
Standard - egyéb
Reteszelő aktuátorral - Nem
Bemenet reteszeléssel - Nem
Max. névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970336316
Sonepar cikkszám
SX069575
Gyártói cikkszám
090470
Gyártói típuskód
Plexo/Soliroc 090470
Kivitel:
töltő dugalj
Standard:
egyéb
Reteszelő aktuátorral:
Nem
Bemenet reteszeléssel:
Nem
Max. névleges áram:
16 A
Kommunikációs érintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Csatlakoztatott vezeték hossza:
0 m
LED integrálva:
Nem
Érintkezőanyag:
CuZn
EV töltőállomás