Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 3,7/4,6 kW egyfázisú fém töltőállomás egy járműhöz SX069073 - 059041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Töltőpontok száma - 1
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP55
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970955661
Sonepar cikkszám
SX069073
Gyártói cikkszám
059041
Gyártói típuskód
059041
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Töltőpontok száma:
1
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP55
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Töltőkábel hossza:
0 m
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
243 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény:
3.7 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
1
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0