Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 7,4 kW egyfázisú fém töltőállomás két járműhöz SX069076 - 059044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Töltőpontok száma - 2
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP55
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970955692
Sonepar cikkszám
SX069076
Gyártói cikkszám
059044
Gyártói típuskód
059044
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Töltőpontok száma:
2
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP55
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Töltőkábel hossza:
0 m
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
243 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
2
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
2
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0