Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 3,7/4,6 kW egyfázisú fém töltőállomás két járműhöz 6mA DC védelemmel IP55 SX075826 - 058042N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény - 3.7 kW
Töltőpontok száma - 2
Max. teljesítmény töltőpontonként - 4.6 kW
Szélesség - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075826
Gyártói cikkszám
058042N
Gyártói típuskód
058042N
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény:
3.7 kW
Töltőpontok száma:
2
Max. teljesítmény töltőpontonként:
4.6 kW
Szélesség:
430 mm
Magasság:
740 mm
Mélység:
243 mm
Szerelési mód:
egyéb
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
2
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
2
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Töltőkábel hossza:
0 m
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Igen
Energiaszámlálóval:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
acél
Védettség:
IP55
Ütésállóság:
IK10
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem