Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 3,7/4,6 kW egyfázisú fém töltőállomás két járműhöz SX069074 - 059042

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 3.7 kW

  • Töltőpontok száma - 2

  • Mélység - 243 mm

  • Szerelési mód - falraszerelés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970955678

Sonepar cikkszám

SX069074

Gyártói cikkszám

059042

Gyártói típuskód

059042

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

3.7 kW

Töltőpontok száma:

2

Mélység:

243 mm

Szerelési mód:

falraszerelés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

2

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

2

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Töltőkábel hossza:

0 m

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Energiaszámlálóval:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Védettség:

IP55

Ütésállóság:

IK10

Green'up Premium Mode 2/3 3,7/4,6 kW egyfázisú fém töltőállomás két járműhöz