Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 7,4 kW egyfázisú fém töltőállomás egy járműhöz SX069075 - 059043

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 7.4 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Mélység - 243 mm

  • Szerelési mód - falraszerelés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970955685

Sonepar cikkszám

SX069075

Gyártói cikkszám

059043

Gyártói típuskód

059043

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

7.4 kW

Töltőpontok száma:

1

Mélység:

243 mm

Szerelési mód:

falraszerelés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

1

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Töltőkábel hossza:

0 m

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Energiaszámlálóval:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Védettség:

IP55

Ütésállóság:

IK10

Green'up Premium Mode 2/3 7,4 kW egyfázisú fém töltőállomás egy járműhöz