Legrand - Green'up Premium Mode 3 7,4 kW egyfázisú műanyag töltőállomás 6mA DC védelemmel + kommunikációs kit+RFID IP44 SX075830 - 059006N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény - 7.4 kW
Töltőpontok száma - 1
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW
Szélesség - 295 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075830
Gyártói cikkszám
059006N
Gyártói típuskód
059006N
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Töltőpontok száma:
1
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7.4 kW
Szélesség:
295 mm
Magasság:
365 mm
Mélység:
140 mm
Szerelési mód:
falraszerelés
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Töltőkábel hossza:
0 m
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Energiaszámlálóval:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP44
Ütésállóság:
IK08
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem