Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hajlékony rézsín 13x3 160A 2m SN056996 - 037410

MásolásMásolás
Legrand - Hajlékony rézsín 13x3 160A 2m SN056996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 160 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 3 mm

  • Magasság - 13 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056996

Gyártói cikkszám

037410

Gyártói típuskód

Lexic 037410

Névleges áram In:

160 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

3 mm

Magasság:

13 mm

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Igen

Hajlékony rézsín 13x3 160A 2m