Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Hajólámpa 2x 9W kompfcsöves G23 kerek IP55 GT04750 - 062426

MásolásMásolás
Legrand - Hajólámpa 2x  9W kompfcsöves G23 kerek IP55 GT04750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060624262

Sonepar cikkszám

GT04750

Gyártói cikkszám

062426

Gyártói típuskód

062426

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

1200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

2G7

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

207-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

264 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

261 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

261 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

nem szükséges

Beépítési hossz:

264 mm

Magasság / mélység:

118 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

71-87 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-40 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hajólámpa 2x 9W kompfcsöves G23 kerek IP55