Legrand - Hangjelző sziréna 230VAC 50W 105dB IP30 100h sülly G10699 - 041539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 105 dB
Hangjelzés frekvenciája - 50-60 Hz
Névleges feszültség - 207-253 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060415396
Sonepar cikkszám
G10699
Gyártói cikkszám
041539
Gyártói típuskód
041539
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
105 dB
Hangjelzés frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges feszültség:
207-253 V
Áram fajtája:
AC
Védettség:
IP30
Áramfelvétel:
0.025 A
Rádióirányítású:
Nem
Hangjelző sziréna 230VAC 50W 105dB IP30 100h sülly