Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hangsz csatlakozóaljzat Progr Mosaic 4 tűs 2m fehér IP40 GT50030 - 078760

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787608

Sonepar cikkszám

GT50030

Gyártói cikkszám

078760

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078760

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP40

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

32 mm

Hangsz csatlakozóaljzat Progr Mosaic 4 tűs 2m fehér