Legrand - Hangszóró aljzat, fehér SN192634 - 863185B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Kimenet iránya - ferde
Falon kívüli - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972875202
Sonepar cikkszám
SN192634
Gyártói cikkszám
863185B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863185B
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Kimenet iránya:
ferde
Falon kívüli:
Nem
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
csavar
Porvédelemmel:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
30.9 mm