Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Hangszóró aljzat, fekete SN192635 - 863585B

MásolásMásolás
Legrand - Hangszóró aljzat, fekete SN192635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Kimenet iránya - ferde

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972875264

Sonepar cikkszám

SN192635

Gyártói cikkszám

863585B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863585B

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Kimenet iránya:

ferde

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fekete

Védettség:

IP20

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9017

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

csavar

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

30.9 mm

Hangszóró aljzat, fekete