Legrand - Hangszórócsatlakozó-aljzat 4 kivezetéssel elefáncsont SN098161 - 753278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098161
Gyártói cikkszám
753278
Gyártói típuskód
Valena Life 753278
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
27 mm