Legrand - Hármas elág. elosztódugó 230v ,16A fehér IP20 GT67939 - 050662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060506629
Sonepar cikkszám
GT67939
Gyártói cikkszám
050662
Gyártói típuskód
050662
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
gumi
Anyag minősége:
PVC
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Hármas elág. elosztódugó 230v ,16A fehér