Legrand - HD15 bemenet 2m, alumínium IP40 SN012203 - 079257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060792572
Sonepar cikkszám
SN012203
Gyártói cikkszám
079257
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079257
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP40
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
31 mm