Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Helyi erősítő FM tunerrel, 2x1W, 16 ohm, Valena GT46377 - 770069

MásolásMásolás
Legrand - Helyi erősítő FM tunerrel, 2x1W, 16 ohm, Valena GT46377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Program-memóriahelyek száma - 10

  • Frekvencia-kijelzés - digitális

  • RDS - Igen

  • Digitális kimenettel - Igen

  • Szélesség - 71 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067700693

Sonepar cikkszám

GT46377

Gyártói cikkszám

770069

Gyártói típuskód

Valena 770069

Program-memóriahelyek száma:

10

Frekvencia-kijelzés:

digitális

RDS:

Igen

Digitális kimenettel:

Igen

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Mélység:

30 mm

Szín:

egyéb

Helyi erősítő FM tunerrel, 2x1W, 16 ohm, Valena