Legrand - Helyi sztereo erősítő mechanizmus LCD kijelzővel GT26864 - 775667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
A hangszórókimenetek száma - 2
Mikrofonbemenetek száma - 1
Zenei teljesítmény 4 Ohmon - 3 W
Távvezérléssel - Nem
Színuszteljesítmény 4 Ohmon - 6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756676
Sonepar cikkszám
GT26864
Gyártói cikkszám
775667
Gyártói típuskód
Galea Life 775667
A hangszórókimenetek száma:
2
Mikrofonbemenetek száma:
1
Zenei teljesítmény 4 Ohmon:
3 W
Távvezérléssel:
Nem
Színuszteljesítmény 4 Ohmon:
6 W
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
31.7 mm
Szín:
egyéb
Helyi sztereo erősítő mechanizmus LCD kijelzővel