Legrand - Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel , alu GT79543 - 770267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
RDS - Igen
Digitális kimenettel - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702673
Sonepar cikkszám
GT79543
Gyártói cikkszám
770267
Gyártói típuskód
Valena 770267
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
RDS:
Igen
Digitális kimenettel:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel , alu