Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 0,5A aM motorvédő bizt betét G37517 - 013095

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm 0,5A aM motorvédő bizt betét G37517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060130954

Sonepar cikkszám

G37517

Gyártói cikkszám

013095

Gyártói típuskód

LEXIC 013095

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

0.5 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.07 W

Hengeres 10x38mm 0,5A aM motorvédő bizt betét