Legrand - Hengeres 10x38mm 10A bizt betét 1000V= GT76197 - 414627
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 10x38 mm
Feszültség fajtája - DC
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064146272
Sonepar cikkszám
GT76197
Gyártói cikkszám
414627
Gyártói típuskód
414627
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
10x38 mm
Feszültség fajtája:
DC
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
1000 V
Rendeltetés:
gPV
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
10 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.67 W
Hengeres 10x38mm 10A bizt betét 1000V=